› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

CAMERA IP DOME 5MP F2.8MM

Cod. Rexel GGIPCD5F28
Cod. Produttore IPCD5F28

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5 MP
  • Obiettivo: F2.8 mm
  • Sensore: SONY STARVIS
  • Visione notturna: LED infrarossi
  • Funzioni intelligenti: Allarmi avanzati
  • Formato: Dome IP
  • Applicazioni: Sorveglianza perimetrale
  • Serie: GGIPCD5F28

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le telecamere GIGAMEDIA sono progettate per fornirti un eccellente rapporto prestazioni/prezzo per proteggere efficacemente i tuoi siti. Hanno gli ultimi sviluppi tecnologici che consentono un'elaborazione avanzata delle immagini e forniscono risultati ottimali giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Le sue capacità di calcolo consentono l'integrazione di funzioni intelligenti che consentono un'elaborazione avanzata degli allarmi. Potrai così impostare avvisi direttamente nella telecamera relativi all'attraversamento della linea, all'intrusione in un'area definita, al conteggio, al rilevamento di pedoni o anche al rilevamento di oggetti fermi in un'area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Questa telecamera a tubo consentirà una sorveglianza efficace per la sorveglianza perimetrale, corridoi o spazi aperti.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

100 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

CAMERA IP DOME 5MP F2.8MM
€ 107,64 x 1 pz.
(pz.)