Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3614SBADF2
Cod. Produttore
IPC3614SBADF28KMCI0

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP DOME 4MP AI-COLOR F2.8
Descrizione del produttore:

Telecamera Detterenza Attiva Sensore: 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296)Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream Lente: Fissa (2.8mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 30m / Micro SD card slot / Bulitin Mic & Speaker. Alimentazione DC12V & PoE

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7,5 W

diametro

111 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 4MP AI-COLOR F2.8