Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3234SBADZK
Cod. Produttore
IPC3234SBADZKI0

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP DOME 4MP 2.7-13.5MM
Descrizione del produttore: La CAMERA IP DOME 4MP 2.7-13.5MM rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Questa telecamera offre una risoluzione di 4MP, garantendo immagini nitide e dettagliate, perfette per monitorare aree ampie e critiche. Con un obiettivo variabile da 2.7 a 13.5 mm, è possibile adattare il campo visivo in base alle esigenze specifiche dell'ambiente, permettendo un'ottimizzazione della copertura. Progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, questa telecamera è dotata di un grado di protezione elevato, assicurando un funzionamento affidabile anche in situazioni difficili. La sua installazione è facilitata da un design ergonomico, che consente di posizionarla facilmente in vari contesti, sia interni che esterni. L'illuminazione notturna integrata migliora ulteriormente la sua funzionalità, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Con la CAMERA IP DOME, la sicurezza e il monitoraggio diventano semplici e efficaci, grazie a tecnologie all'avanguardia che si adattano perfettamente alle esigenze moderne.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

111,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

148 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 4MP 2.7-13.5MM