Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCD2MV12
Cod. Produttore
IPCD2MV12

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP DOME 2MP VFM 2,8-12MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: le videocamere GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. La telecamera a tubo IPCD2MV12 è una telecamera dome con risoluzione 1080P che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 40 m. L'obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm permette di adattarsi a un gran numero di situazioni. La tecnologia Starlight fornisce la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi...

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

120 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

135 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

intensità del colore

16 Bit

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 2MP VFM 2,8-12MM