Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC322SBDF28K
Cod. Produttore
IPC322SBDF28KI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP DOME 2 MP FF 2,8 IR30M IP67 IK10
Descrizione del produttore: La CAMERA IP DOME 2MP F2.8MM è un dispositivo di sorveglianza avanzato che offre immagini di alta qualità grazie alla risoluzione di 2 megapixel. Questo modello è progettato per garantire una visione chiara e dettagliata in diverse condizioni di illuminazione, rendendolo ideale per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali. La lente con apertura di 2.8mm consente un ampio campo visivo, assicurando che ogni angolo venga monitorato con precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo così una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta a diverse applicazioni. Con un design moderno e funzionale, la CAMERA IP DOME si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione di sorveglianza efficace e discreta.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

81,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

108,7 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP DOME 2MP F2.8MM