› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

CAMERA IP DOME 2MP F2.8MM

Cod. Rexel GGIPCLD2F28
Cod. Produttore IPCLD2F28

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2MP
  • Obiettivo: F2.8mm
  • Illuminazione IR: fino a 20 m
  • LED: SMD
  • Installazione: interno/esterno
  • Angolo di visione: ampio
  • Funzioni intelligenti: incluse
  • Serie: GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: le videocamere GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. La camera IPCLD2F28 è una videocamera discreta con un angolo di visione ampio. E' munita un infrarosso fino a 20 m. La qualità di l'illuminazione infrarosso è garantito dall'utilizzo di LED SMD. questa videocamera può essere installata in interno oppure all'esterno e vi fornirà un'immagine di qualità sia di giorno sia di notte. E' dotata di Funzioni intelligenti qui miglioreralla performance delle vostre installazioni. questa videocamera è ideale per installazioni di magazzino, di ristoranti, scuole...

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

CAMERA IP DOME 2MP F2.8MM