Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2128SBADF2
Cod. Produttore
IPC2128SBADF28KMI0

Informazioni di prodotto

Telecamera Prime Tube 1 Risoluzione 8 MP Lunghezza focale 2.8mm IR 30m IP67
Descrizione del produttore: La telecamera IP bullet da 8 megapixel con obiettivo a focale fissa 2,8 mm garantisce immagini di alta definizione e dettagli nitidi. Progettata per applicazioni di sorveglianza avanzata, offre una soluzione affidabile per il monitoraggio sia interno che esterno. La qualità dell'immagine superiore e il design compatto la rendono ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e facilità d'uso.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

comando del pannello

DC

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto