Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2A28SEADZK
Cod. Produttore
IPC2A28SEADZKI0

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BULLET 8MP AI 2.8-12MM
Descrizione del produttore:

8MP Lighthunter WDR IR Network Bullet Camera 4K Smart intelligence Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 8MP (3840*2160) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.0008 Lux min. illuminazione, Focal 2.812mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 80m, Micro SD card slot / IP67IK10 / Alarm 2 in e 1 out, Audio 1 in e 1 out, Alimentazione DC12V & PoE

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

322 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

130 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 8MP AI 2.8-12MM