Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCB5VFM550VE
Cod. Produttore
IPCB5VFM550VE

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BULLET 5MP VFM 5-50 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. La telecamera a tubo IPCB5VFM550VE è una telecamera a tubo con risoluzione di 5 MP che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 80 m. L'obiettivo varifocale motorizzato da 5-50 mm consente il monitoraggio a distanze significative Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

242 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

84 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 5MP VFM 5-50 MM