Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCB5MV12E
Cod. Produttore
IPCB5MV12E

Informazioni di prodotto

IP BULLET TELECAMERA 5MP 2.8-12MM MOTOR.IR40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere GIGAMEDIA sono progettate per fornirti un eccellente rapporto prestazioni/prezzo per proteggere efficacemente i tuoi siti. Hanno gli ultimi sviluppi tecnologici che consentono un'elaborazione avanzata delle immagini e forniscono risultati ottimali giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Le sue capacità di calcolo consentono l'integrazione di funzioni intelligenti che consentono un'elaborazione avanzata degli allarmi. Potrai così impostare avvisi direttamente nella telecamera relativi all'attraversamento della linea, all'intrusione in un'area definita, al conteggio, al rilevamento di pedoni o anche al rilevamento di oggetti fermi in un'area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Questa telecamera a tubo consentirà una sorveglianza efficace per la sorveglianza perimetrale, corridoi o spazi aperti.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

242 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

84 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

45 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 5MP VFM 2.8-12MM