Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCB5F28G
Cod. Produttore
IPCB5F28G

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BULLET 5MP AI READY F2,8G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere IP GIGAMEDIA della serie "Dark Series" consentono di mimetizzarsi in ambienti bui. Gli ultimi sviluppi tecnologici integrati consentono l'elaborazione avanzata di immagini fornendo risultati ottimali, giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. I dispositivi SMART consentono impostazioni avanzate di allarme. Direttamente nella telecamera, potrai impostare avvisi relativi al superamento linea, intrusione in un'area stabilita, conteggio, rilevamento pedoni od oggetti stanti in una determinata area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Queste piccole telecamere dome con obiettivo fisso ti consentiranno una sorveglianza discreta mantenendo un'eccezionale qualità dell'immagine giorno e notte.

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

100 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 5MP AI READY F2,8G