Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2A24SEADZK
Cod. Produttore
IPC2A24SEADZKI0

Informazioni di prodotto

OBIETTIVO IPC BULLET PRIME III RISOLUZIONE 4MP 2,8-12 MM
Descrizione del produttore: La CAMERA IP BULLET 4MP offre un'eccellente risoluzione di 4 megapixel, garantendo immagini chiare e dettagliate per la sorveglianza. Con una lunghezza focale variabile di 2.8-12mm, questa telecamera consente di adattare il campo visivo alle diverse esigenze di monitoraggio. Progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, è dotata di un grado di protezione IP che assicura una maggiore durabilità. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta per una varietà di applicazioni, sia interne che esterne. Grazie alla tecnologia avanzata, questa CAMERA IP BULLET è ideale per garantire la sicurezza in ambienti commerciali e residenziali, fornendo una sorveglianza affidabile e di alta qualità.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

322 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

130 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 4MP FCOL 2.8-12MM