Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2124SBADF4
Cod. Produttore
IPC2124SBADF40KMI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP BULLET 4 MP FOCAL fisso 3,6mm IR30M IP66 PoE
Descrizione del produttore: La CAMERA IP BULLET 4MP F4 rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza degli ambienti. Con una risoluzione di 4 megapixel, questa telecamera offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua progettazione robusta e resistente la rende adatta per installazioni esterne, mentre il design bullet permette un'installazione versatile e discreta. Grazie alla tecnologia IP, questa telecamera può essere facilmente integrata in sistemi di sorveglianza esistenti, consentendo un monitoraggio remoto attraverso dispositivi mobili o computer. La CAMERA IP BULLET è ideale per proteggere aree residenziali, commerciali e industriali, offrendo un alto livello di sicurezza e tranquillità.

colore

Bianco

larghezza

63,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,7 mm

profondità

155,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 4MP F4