Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2324SBDZKI
Cod. Produttore
IPC2324SBDZKI0

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BULLET 4MP 2.7-13.5MM
Descrizione del produttore: La CAMERA IP BULLET 4MP 2.7-13.5MM rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Questo dispositivo è progettato per offrire immagini ad alta risoluzione di 4 megapixel, garantendo una visione chiara e dettagliata in ogni situazione. Con una lunghezza focale variabile tra 2.7 e 13.5 mm, offre una flessibilità senza pari per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera è resistente e progettata per affrontare diverse condizioni ambientali. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta per ambienti interni ed esterni. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è ideale per applicazioni di sicurezza in aree commerciali, residenziali e industriali. La CAMERA IP BULLET 4MP è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nella sorveglianza video.

colore

Bianco

larghezza

85,4 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

86,4 mm

profondità

245,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,5 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 4MP 2.7-13.5MM