› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

CAMERA IP BULLET 2MP VFM 2,8-12MM

Cod. Rexel GGIPCB2MV12
Cod. Produttore IPCB2MV12

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Obiettivo: 2,8-12 mm varifocal
  • Illuminazione IR: fino a 40 m
  • Tecnologia: Starlight
  • Tipo: Camera IP Bullet
  • Serie: GGIPCB2MV12
  • Applicazioni: videosorveglianza
  • Uso: interno/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. IPCB2MV12 è una telecamera con risoluzione 1080P che fornisce un'immagine di qualità eccezionale.Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 40 m. L'obiettivo varifocal motorizzato da 2,8-12 mm consente di adattarsi a un gran numero di situazioni. La tecnologia Starlight fornisce la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi...

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

242 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

84 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

distanza focale

Fisso

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

intensità del colore

16 Bit

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

45 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

CAMERA IP BULLET 2MP VFM 2,8-12MM