Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2322SBDZKI
Cod. Produttore
IPC2322SBDZKI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP BULLET 2 MP VF 2,8-12mm IR50M IP66 PoE
Descrizione del produttore: La CAMERA IP BULLET 2MP è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e di alta qualità. Con una risoluzione di 2 Megapixel, questa telecamera offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo varifocale da 2.7 a 13.5 mm consente una flessibilità eccezionale nella scelta dell'angolo di visione, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, grazie al suo grado di protezione che assicura una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola adatta sia per uso domestico che commerciale. Con la CAMERA IP BULLET 2MP, la sicurezza della tua proprietà è sempre garantita.

colore

Bianco

larghezza

85,4 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

86,4 mm

profondità

245,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,5 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 2MP VF 2.7-13.5 MM