Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2122SBADF4
Cod. Produttore
IPC2122SBADF40KMI0

Informazioni di prodotto

Videocamera IP BULLET 2 MP FOCAL fisso 4mm IR30M IP66 PoE
Descrizione del produttore: La CAMERA IP BULLET 2MP F4MM rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, perfette per monitorare aree critiche. La lente da 4 mm consente di ottenere un campo visivo ampio, garantendo una copertura ottimale. Questo dispositivo è progettato per resistere alle condizioni ambientali più sfavorevoli, grazie al suo grado di protezione elevato, che ne assicura la durata nel tempo. La camera è semplice da installare e integra facilmente con altri sistemi di sicurezza. È ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consentendo un monitoraggio continuo e affidabile. La tecnologia avanzata di cui è dotata la rende un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nella sorveglianza.

colore

Bianco

larghezza

63,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,7 mm

profondità

155,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP BULLET 2MP F4MM