Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCD4KV12
Cod. Produttore
IPCD4KV12

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP 4K M DOME VF 2,8-12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. La telecamera IPCD4KV12 è una telecamera dome con risoluzione 4K che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 40 m. L'obiettivo varifocale motorizzato da 2,8 -12 mm può essere adattato a un gran numero di situazioni. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi...

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA IP 4K DOME VF 2.8-12MM