Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC3634LBADZK
Cod. Produttore
IPC3634LBADZKH

Informazioni di prodotto

Telecamera dome a torretta facile Risoluzione Obiettivo motorizzato da 4 MP 2,8-
Descrizione del produttore: This 4MP HD WDR IR Eyeball network camera is equipped with a 1/3.0'' CMOS and a 2.8-12mm zoom lens, it features a wide dynamic range of 120dB and an infrared illumination distance of 40m. It supports low-light characteristics and cross line detection, intrusion detection, motion detection, ultra motion detection, tampering detection and audio detection. It comes with interfaces for 256G microSD card storage and Build-in microphones. Power supply options include DC 12V±25% and PoE, with a maximum power consumption of 7.5W. It possesses a protection of IP67, with the product materials constructed of metal.

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7,5 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAMERA EASY DOME 4MP 2.8-12MM