Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE176-10118
Cod. Produttore
176-10118
Cod. EAN
4031026625928

Informazioni di prodotto

  • Serie: Helaglass
  • Tensione isolamento: 2,5 kV
  • Materiale: vetro-silicone
  • Temperatura esercizio: -60°C/+250°C
  • Picco temperatura: fino a +290°C
  • Resistenza: agenti chimici e UV
  • Norma autoestinguenza: VW1 UL 1441
  • Colore standard: rosso mattone

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non. permettendo loro di fuoriuscire.. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e. trasformatori, illuminotecnica.. Guaina in vetro silicone da 2,5 kV Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro) Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone) Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi) Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori

colore

Rosso

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 250 °C

temperatura di impiego

-60 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Produttore

Calza vetro-silicone 2,5 kV diametro 20 mm isolamento termico ed elettrico alta temperatura rosso