Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE177-00030
Cod. Produttore
177-00030
Cod. EAN
4031026639437

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1 kV
  • Temperatura esercizio: -60°C a +250°C
  • Picco temperatura: fino a +320°C
  • Protezione: autoestinguenza VW-1 UL 1441
  • Resistenza: chimici e meccanica
  • Colore standard: nero, bianco su richiesta
  • Applicazioni: isolamento termico ed elettrico
  • Serie: Helaglass

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.

colore

Bianco

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

3,5 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-30 ... 250 °C

temperatura di impiego

-30 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Produttore

Calza vetro-bloccato 1kV diametro 3,5 mm bianco isolamento termico ed elettrico alta temperatura