Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01315
Cod. Produttore
170-01315
Cod. EAN
4031026486499

Informazioni di prodotto

Calza trecciata idraulica 125 PA6, ideale per proteggere tubi idraulici con eccellente resistenza a strappi e abrasioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura flessibile
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Materiale durevole che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro danni da schizzi di liquidi ad alta pressione
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di guasti
  • Conformità alle norme EN ISO 3457 e EN 1299 per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

125 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 125 °C

temperatura di impiego

-60 ... 125 °C

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata resistente abrasioni strappi protezione tubi idraulici ø125 uso industriale