Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81005
Cod. Produttore
170-81005
Cod. EAN
4031026323466

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temperatura esercizio: -50°C/+150°C
  • Punto di fusione: +250°C
  • Ø legatura min/max: 9-15 mm
  • Colore: Nero con filo grigio
  • Certificazione: EN 45545-2
  • Infiammabilità: FMVSS 302 Tipo B, UL 1441 VW-1
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

9 ... 9 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protezione cavi 10 mm poliestere autoestinguente industria trasporti aerospaziale telecomunicazioni