Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-12001
Cod. Produttore
170-12001
Cod. EAN
5022660460470

Informazioni di prodotto

Calza trecciata robusta e flessibile, ideale per proteggere i cavi elettrici in molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Resistente all’abrasione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, garantendo sicurezza
  • Materiale durevole che riduce interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

14 ... 14 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protezione abrasione flessibile poliestere 14-26 mm settore industriale automotive elettrico

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m