Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-14000
Cod. Produttore
170-14000
Cod. EAN
4031026125886

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temp. esercizio: -50 °C a +150 °C
  • Punto di fusione: +250 °C
  • Ø legat. min: 30 mm
  • Ø legat. max: 50 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Certificazioni: EN 45545-2, ECE R-118
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

40 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protezione abrasione 30-50 PET nero settore industriale automotive