Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-05250
Cod. Produttore
170-05250
Cod. EAN
4031026266671

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni pratiche e resistenti per la protezione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla chiusura in velcro riapribile
  • Risparmio di tempo durante l’applicazione e manutenzione
  • Adattabilità a diverse dimensioni di cavi, grazie all’elasticità del poliestere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro l’abrasione e danni meccanici
  • Possibilità di riutilizzo e applicazioni post terminazione
  • Aumento della durata degli impianti elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

20 ... 20 mm

Serie

HELAHOOK

Produttore

Calza trecciata protettiva poliestere elastica con chiusura velcro HELAHOOK per cavi industriali