Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-05100
Cod. Produttore
170-05100
Cod. EAN
4031026266640

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Chiusura: Velcro riapribile
  • Ø legat. min: 3 mm
  • Ø legat. max: 15 mm
  • Temp. esercizio: -50 °C a +150 °C
  • Colore: Nero (BK)
  • Resistenza: Elevata all'abrasione
  • Serie: HELAHOOK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

3 ... 3 mm

Serie

HELAHOOK

Produttore

Calza trecciata protettiva in poliestere elastica con chiusura Velcro per cavi industriali e veicoli