Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81007
Cod. Produttore
170-81007
Cod. EAN
4031026323480

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere autoestinguente, ideale per proteggere fasci di cavi con facilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare su forme irregolari
  • Alta flessibilità per un'installazione rapida
  • Buona resistenza all'abrasione, riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi, aumenta durata
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a integrità cavi mantenuta

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

13 ... 13 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protettiva 15 mm poliestere autoestinguente per cavi industria trasporti aerospaziale telecomunicazioni