Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81103
Cod. Produttore
170-81103
Cod. EAN
4031026452708

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Autoestinguente: Sì
  • Temp. esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250°C
  • Ø legat. min: 6 mm
  • Ø legat. max: 19 mm
  • Colore: Nero con filo grigio
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

colore

Multicolore

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

6 ... 6 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata poliestere autoestinguente flessibile espansione elevata per protezione cavi macchine utensili robotica