Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-12000
Cod. Produttore
170-12000
Cod. EAN
4031026125824

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250°C
  • Ø legatura min: 14 mm
  • Ø legatura max: 26 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Certificazioni: EN 45545-2, ECE R-118
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

14 ... 14 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PET nero 14-26 mm resistente abrasione uso industriale e automotive