Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-15001
Cod. Produttore
170-15001
Cod. EAN
4031026608426

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Colore: Grigio (GY)
  • Diametro max: 66 mm
  • Diametro min: 40 mm
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250 °C
  • Conformità: RoHS, HF
  • Serie: Helagaine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

40 ... 40 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PET grigio 40-66 resistente abrasione per automotive e industria