Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-25000
Cod. Produttore
170-25000
Cod. EAN
4031026126050

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Resistenza all'abrasione: Elevata
  • Diametro legatura: 40-55 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +150°C
  • Punto di fusione: +255°C
  • Colore: Grigio (GY)
  • Quantità confezione: 50 m
  • Serie: Helagaine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

40 ... 40 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PA66 grigio 40-55 flessibile resistente abrasione macchinari impianti