Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-21200
Cod. Produttore
170-21200
Cod. EAN
4031026125985

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Resistenza all'abrasione: Elevata
  • Colore: Grigio (GY)
  • Diametro legatura: 8-14 mm
  • Temperatura esercizio: -60 °C a +150 °C
  • Punto di fusione: +255 °C
  • Contenuto confezione: 100 m
  • Serie: Helagaine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PA66 grigia 8-14 mm resistente abrasione flessibile per macchinari impianti