Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80507
Cod. Produttore
170-80507
Cod. EAN
4031026323022

Informazioni di prodotto

Calza trecciata versatile e resistente, ideale per proteggere cablaggi elettrici con facilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione anche su forme irregolari
  • Flessibilità elevata per una posa rapida
  • Risparmio di tempo grazie alla buona adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura grazie alla resistenza all’abrasione
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e protetto

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero resistente poliestere flessibile per automotive e compartimenti motore

€ 0,4868 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
100 m
Q.tà consigliata info