Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80551
Cod. Produttore
170-80551
Cod. EAN
4031026323077

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere resistente, ideale per proteggere cablaggi elettrici con facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza all'abrasione per una lunga durata
  • Protezione efficace dei cavi, migliorando la sicurezza
  • Materiale durevole che contribuisce al risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero HEGPL50 poliestere resistente flessibile protezione cablaggi auto motore corpo macchina