Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80541
Cod. Produttore
170-80541
Cod. EAN
4031026323060

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere resistente, ideale per proteggere cavi con facilità e rapidità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per una posa rapida
  • Riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza all’abrasione per una lunga durata
  • Protezione efficace dei cavi, migliorando la sicurezza
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

40 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

24 ... 24 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero HEGPL40 poliestere resistente flessibile per automotive interni motore corpo macchina