Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80531
Cod. Produttore
170-80531
Cod. EAN
4031026323053

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere resistente, ideale per applicazioni elettriche con forme complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare anche su superfici irregolari
  • Elevata flessibilità per un montaggio rapido
  • Ottima resistenza all’abrasione riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi nel tempo
  • Conservazione dell'integrità degli impianti elettrici
  • Risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cablaggi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

18 ... 18 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero HEGPL30 poliestere resistente alta flessibilità interni auto motore corpo macchina

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info