Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80521
Cod. Produttore
170-80521
Cod. EAN
4031026323046

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Calza trecciata
  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Ø legat. min: 12 mm
  • Ø legat. max: 30 mm
  • Temp. esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto fusione: +250 °C
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Calza trecciata leggera in poliestere nero, progettata per la protezione dei cavi negli interni di automobili, compartimenti motore e corpo macchina. Realizzata in poliestere (PET) di alta resistenza, offre elevata flessibilità e facilità di applicazione anche su forme irregolari. Garantisce una buona resistenza all'abrasione e un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -50 °C a +150 °C, con un punto di fusione a +250 °C. Conforme alle normative di infiammabilità UL 94 V2 e FMVSS 302 Tipo B, è priva di alogeni e non trattata superficialmente. Adatta per legature con diametro da 12 a 30 mm, disponibile in bobine da 100 metri. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

12 ... 12 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata poliestere resistente protezione cablaggi interni auto

(m)
100 m
Q.tà consigliata info