Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80513
Cod. Produttore
170-80513
Cod. EAN
4031026323039

Informazioni di prodotto

Calza trecciata nero HEGPL12

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero HEGPL12 poliestere resistente flessibile per automotive e compartimenti motore

€ 0,7348 x 1 m
(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m
100 m
Q.tà consigliata info