Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-00060
Cod. Produttore
170-00060
Cod. EAN
4031026125473

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HEGPX06 ideale per applicazioni elettriche con elevata flessibilità e resistenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare su forme irregolari
  • Elevato rapporto di espansione per adattabilità
  • Materiale robusto e resistente all'abrasione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cablaggi
  • Riduzione dei danni e manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie alla protezione ottimale

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

3 ... 3 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero 6mm poliestere alta flessibilità espansione industria elettrica automotive