Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-00300
Cod. Produttore
170-00300
Cod. EAN
4031026125510

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Ø legat. min: 19 mm
  • Ø legat. max: 45 mm
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250 °C
  • Certificazione: EN 45545-2
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

19 ... 19 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata nero 30mm poliestere flessibile espandibile per industria elettrica e automobilistica