Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80250
Cod. Produttore
170-80250
Cod. EAN
4031026231372

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Colore: Nero (BK)
  • Diametro legatura min: 10 mm
  • Diametro legatura max: 30 mm
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250 °C
  • Confezione: 10 m dispenser
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In pratiche scatole dispenser da 10 m di calza. Rapporto di espansione 3:1. Per cablaggi da 5 a 54 mm di diametro. Solo tre dimensioni per un range di applicazioni elevato. La calza è facilmente estraibile dalla scatola. Helagaine HLB viene fornito in pratiche scatole dispenser, copre una vasta gamma di applicazioni con pochi formati ed è ideale sia per l'uso professionale che per l'uso domestico. Helagaine HLB lega e protegge efficacemente cavi e fili, ad esempio nei sistemi Hi-Fi e negli impianti industriali. Helagaine HLB fornisce inoltre una buona resistenza all'abrasione.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

10 ... 10 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata minibox espandibile 10-30 mm protezione cavi uso professionale e domestico