Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80515
Cod. Produttore
170-80515
Cod. EAN
4031026403229

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere resistente, ideale per proteggere cavi in ambienti complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per un’installazione rapida
  • Buona resistenza all’abrasione riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi negli interni auto e compartimenti motore
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata grigia poliestere resistente flessibile protezione cablaggi automotive motore corpo macchina

€ 0,7348 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m