Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80508
Cod. Produttore
170-80508
Cod. EAN
4031026426433

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Colore: Grigio (GY)
  • Diametro max legatura: 12 mm
  • Diametro min legatura: 5 mm
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250°C
  • Confezione: 100 m bobina
  • Serie: Helagaine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata grigia poliestere resistente flessibile per automotive e compartimenti motore