Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-80533
Cod. Produttore
170-80533
Cod. EAN
4031026403243

Informazioni di prodotto

Calza trecciata versatile e resistente, ideale per proteggere cablaggi in ambienti complessi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione anche su forme irregolari
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Buona resistenza all’abrasione per una maggiore durata
  • Protezione efficace dei cavi negli interni e compartimenti motore
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

18 ... 18 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata grigia HEGPL30 poliestere resistente flessibile per interni auto e motori

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info