Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81009
Cod. Produttore
170-81009
Cod. EAN
4031026323503

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliestere autoestinguente, ideale per proteggere i fasci di cavi con facilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare su forme irregolari
  • Molto flessibile per una posa rapida
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata
  • Autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Protezione affidabile dei cavi in ambienti critici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

22 ... 22 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata flessibile autoestinguente protezione cavi industrie trasporti aerospaziale telecomunicazioni