Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-11200
Cod. Produttore
170-11200
Cod. EAN
4031026125749

Informazioni di prodotto

Calza trecciata 8-17 PET nero HEGP12

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 8-17 mm poliestere nero alta resistenza settore industriale e automotive