Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-11005
Cod. Produttore
170-11005
Cod. EAN
4031026610726

Informazioni di prodotto

Calza trecciata resistente e flessibile, ideale per proteggere cavi e componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza all’abrasione per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Materiale robusto che garantisce lunga durata
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

7 ... 7 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 7-15 mm poliestere resistente abrasione settore industriale e automotive

€ 0,7966 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m