› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sistemi di Visione

Calza trecciata 40-55 PA66 nero alta resistenza abrasione per macchinari e impianti

Cod. Rexel MEHE170-45000
Cod. Produttore 170-45000
Cod. EAN 4031026191423

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Temp. esercizio: -60°C a +150°C
  • Punto di fusione: +255 °C
  • Ø legat. min: 40 mm
  • Ø legat. max: 55 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Certificazioni: EN 45545-2, ECE R-118
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 150 °C

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

40 ... 40 mm

Serie

Helagaine

Calza trecciata 40-55 PA66 nero alta resistenza abrasione per macchinari e impianti