Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-13001
Cod. Produttore
170-13001
Cod. EAN
4031026610733

Informazioni di prodotto

Calza trecciata robusta e versatile, ideale per proteggere cavi e impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza all'abrasione per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Materiale resistente che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Contribuisce a mantenere l'efficienza energetica dell'impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

20 ... 20 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 20-40 PET grigio resistente abrasione per automotive e industria

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m